Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Warmtekrimpverbinder, HOOGWAARDIGE ringverbinding

RINGTONG-W.DICHT-ROOD-M5-0,5-1,5QMM-HE

Art.-nr. 0555611105

EAN 4046777534771

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Warmtekrimpverbinder, HOOGWAARDIGE ringverbinding

Art.-nr. 0555611105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kabeloog met inspectiegat, transparante krimpkous voor een optimale visuele controle van de aansluiting.
  • Het ontwerp met lange hals zorgt voor onbeperkt contact en voorkomt op betrouwbare wijze elke beschadiging die wordt veroorzaakt door de krimpkous.

  • Tijdbesparend dankzij 40% sneller krimpproces.

  • Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur.
Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1,5 mm²

Kleur

Rood

Flensgat

M5

Doorslagsterkte

30 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Minimale krimptemperatuur

300 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, grote uitvoering Voor krimptangen

TOEB-KOP-KRIMPTANG-0,35-2,5QMM

x 1 st
Krimptang Mobile Crimp Tool voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-0,5-2,5QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer