Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Warmtekrimpverbinder, HOOGWAARDIGE doorverbinding

DOORVERB-W.DICHT-GEEL-4,0-6,0QMM-HE

Art.-nr. 05556104

EAN 4052703795857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Warmtekrimpverbinder, HOOGWAARDIGE doorverbinding

Art.-nr. 05556104
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
Verbindingshuls met inspectiegat, transparante krimpkous (behalve art.nr. 05556100) voor een optimale visuele controle van de aansluiting.
  • Tijdbesparend dankzij 40% sneller krimpproces.

  • Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur van +300 °C.
Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.

Min./max. draaddoorsnede

4-6 mm²

Kleur

Geel

Doorslagsterkte

30 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Minimale krimptemperatuur

300 °C

Lengte

41 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, grote uitvoering Voor krimptangen

TOEB-KOP-KRIMPTANG-4,0-6,0QMM

x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang Mobile Crimp Tool voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-0,2-6,0QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer