Warmtekrimp/soldeer stuikverbinder
Warmtekrimp, krimp- en soldeerverbinder HIGH-END
SOLDEER EN KRIMP DOORVERB (1,5-2,5QMM)
Art.-nr. 05557102
EAN 4056807205861
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgekrompen kabel — geen derde hand nodig
Werkt makkelijker dan conventionele soldeerverbinders
Loodvrije soldeer met hogere oppervlaktespanning
Hogere treksterkte doordat de soldeer niet zo snel uitloopt.
Dubbelwandige 3M krimpkous
Hogere mechanische weerstand, hogere doorslagvastheid
Mof met inspectiegaten, transparante krimpkous
Eenvoudige visuele controle van de verbinding
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Loodvrij, voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Stof- en vochtdichte aansluitingen
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Doorslagsterkte | 36 kV/mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 110 °C |
Minimale krimptemperatuur | 500 °C |
Lengte | 40,8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!