Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Warmtekrimp/soldeer stuikverbinder

Warmtekrimp, krimp- en soldeerverbinder HIGH-END
SOLDEER EN KRIMP DOORVERB (0,5-1,5 QMM)

Art.-nr. 05557101

EAN 4056807206424

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Warmtekrimp/soldeer stuikverbinder

Art.-nr. 05557101
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
De ultieme verbinding — krimpen voor mechanische betrouwbaarheid, solderen voor superieure treksterkte en geleidbaarheid.

Opgekrompen kabel — geen derde hand nodig


Werkt makkelijker dan conventionele soldeerverbinders



Loodvrije soldeer met hogere oppervlaktespanning


Hogere treksterkte doordat de soldeer niet zo snel uitloopt.



Dubbelwandige 3M krimpkous


Hogere mechanische weerstand, hogere doorslagvastheid



Mof met inspectiegaten, transparante krimpkous


Eenvoudige visuele controle van de verbinding

Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Loodvrij, voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stof- en vochtdichte aansluitingen

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1,5 mm²

Kleur

Rood

Doorslagsterkte

36 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 110 °C

Minimale krimptemperatuur

500 °C

Lengte

40,8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Mobile Crimp Tool voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-0,5-2,5QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, grote uitvoering Voor krimptangen

TOEB-KOP-KRIMPTANG-0,35-2,5QMM