Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Warmtekrimp krimpverbinder kabelschoen, vrouwtje

VLAKSTKR-FEMALE-W.DICHT-(0,5-1,5QMM)

Art.-nr. 0555512100

EAN 4046777536027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Warmtekrimp krimpverbinder kabelschoen, vrouwtje

Art.-nr. 0555512100
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
Stof- en vochtdichte aansluitingen
  • Semi-transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting.

  • Tijdbesparend dankzij 40% sneller krimpproces.

  • Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur.
Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5 % zoutoplossing, isopropylalcohol.

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1,5 mm²

Kleur

Rood

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

6,3 x 0,8 mm

Doorslagsterkte

30 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Minimale krimptemperatuur

300 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, grote uitvoering Voor krimptangen

TOEB-KOP-KRIMPTANG-0,35-2,5QMM

x 1 st
Krimptang Mobile Crimp Tool voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-0,5-2,5QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer