Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorverbinder krimpkous

Doorverbinder
DOORVERB -W.DICHT-BLAUW-1,5-2,5QMM

Art.-nr. 05555102
EAN 4046777535747

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stof- en vochtdichte aansluitingen
  • Semi-transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting

  • Tijdbesparend dankzij 40% sneller krimpproces

  • Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur
Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Kleur

Blauw

Doorslagsterkte

30 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 125 °C

Minimale krimptemperatuur

300 °C

Lengte

35 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang Voor verwisselbare koppen

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Compact ontwerp
x 1 st
Tool head for crimping pliers, large design

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,35-2,5SMM)

x 1 st
Krimptang Mobile Crimp Tool Voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-0,5-2,5QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer