Warmtekrimp kabeloog
RINGTONG-W.DICHT-BLAUW-M8-(1,5-2,5QMM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tijdbesparend dankzij 40% sneller krimpproces.
- Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur.
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Flensgat | M8 |
Doorslagsterkte | 30 kV/mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Minimale krimptemperatuur | 300 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!