Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Warmtekrimp Y-aftakstekker

Warmtekrimp Y-aftakstekker
AFTAKVERB-WARMTEKRMP-(Y-VORM)-(4,0QMM)

Art.-nr. 05556164
EAN 4047376886278
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stof- en vochtdicht, biedt optimale bescherming tegen corrosie

Aftakverbindingen van één tot twee draden (met zelfde dwarsdoorsnede)



Trillingsbestendig


Geen onbedoeld losraken van aders



Transparante krimpkous


Visuele controle mogelijk



Krimpverhouding 4:1


Voor vele toepassingen geschikt



Slank ontwerp


Minimale ruimtevereisten



Goede elektrische, chemische en fysische eigenschappen

Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto-elektro

Draaddoorsnede

4 mm²

Kleur

Geel, Rood

Doorslagsterkte

20 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 110 °C

Minimale krimptemperatuur

300 °C

Lengte

60 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Mobile Crimp Tool Voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-2,5-8,0QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer