Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Warmtekrimp Y-aftakstekker

Warmtekrimp Y-aftakstekker
AFTAKVERB-WARMTEKRMP-(Y-VORM)-(0,75-1,0)

Art.-nr. 05556161

EAN 4047376886230

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Warmtekrimp Y-aftakstekker

Art.-nr. 05556161
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
Stof- en vochtdicht, biedt optimale bescherming tegen corrosie

Aftakverbindingen van één tot twee draden (met zelfde dwarsdoorsnede)



Trillingsbestendig


Geen onbedoeld losraken van aders



Transparante krimpkous


Visuele controle mogelijk



Krimpverhouding 4:1


Voor vele toepassingen geschikt



Slank ontwerp


Minimale ruimtevereisten



Goede elektrische, chemische en fysische eigenschappen

Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto-elektro

Min./max. draaddoorsnede

0,75-1 mm²

Kleur

Rood, Blauw

Doorslagsterkte

20 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 110 °C

Minimale krimptemperatuur

300 °C

Lengte

48 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Mobile Crimp Tool voor verwisselbare klembekken

KRIMPTANG-VARIABEL

x 1 st
Klembek Voor krimptang Mobile Crimp Tool

TOEB-KRIMPTANG-KLEMBEK-0,35-2,5QMM

x 1 st
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer