Warmtebeeldcamera Pocket
THERMIMACAMA-POCKET-LCD
Art.-nr. 9501018929
EAN 4099618692918
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Thermografische camera met beeld met hoge resolutie, met temperatuurmeting op volledig scherm (minimale, maximale en centrale plekken)
- 3,5-inch touchscreen voor eenvoudige bediening
- Geïntegreerde hoogwaardige LED-werklamp voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Geluidsalarm en waarschuwingslampje wanneer de temperatuur wordt overschreden
- Digitale zoom voor meer beelddetails 1,0x tot 4,0x
- Video-opnamen mogelijk
- Live-weergave op afstand en synchrone aanpassing van camerafuncties (Wi-Fi)
- Er kunnen vier verschillende beeldmodi worden ingesteld (fusie, PiP, optisch, thermisch)
- Groothoeklens 50°, ideaal voor het scannen van grotere gebieden zoals muren, vloeren en gevels
- De camera is tot wel vier uur achtereen te gebruiken
Datasheets(X)
Ideaal voor inspectie en onderhoud van gebouwen, inspectie van elektrische apparatuur, lekdetectie in pijpleidingen en gebruik buitenshuis.
Resolutie (pixels) | 256 pix |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 400 °C |
Soort aansluiting | Micro-USB |
Lengte x breedte x hoogte | 140 x 85 x 22 mm |
Batterij-aanduiding | Li-Ion |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Aantal batterijen | 1 st |
Nominale spanning | 3,85 V |