Wandmanchet CERAfix® 309
Wandmanchet CERAfix 309
Art.-nr. 5875100309
EAN 4047376968615
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte
- Uitstekende hechting
- Hoge bestendigheid tegen waterdruk
- In hoge mate elastisch
- Gelijkmatige afdichtingslaag
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
Hetzelfde materiaal als de afdichtstrip CERAfix 305.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).
Oppervlak:
Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden).
Toepassing:
Afdichting van muuropeningen in combinatie met tegels en platen. CERAfix 309 moet worden gelijmd, recht en egaal, met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX of CERAfix 412 FX.
Materiaal | Polypropyleenvlies (boven-en onderzijde)/polyethyleen (midden) |
Breedte van zijde | 120 mm |
Min./max. diameter pijpdoorvoer | 19-50 mm |
Kleur | Rood HKS 14 |
Beenlengte | 120 mm |
Dikte | 0,51 mm |
Resistent tegen | Veroudering |
Min. waterdampdoorlating (druk) | 1,5 bar |
Voorwaarde waterdampdoorlatendheid | conform DIN EN 1928 |
Maximale rek in lengterichting | 80 % |
Maximale rek diagonaal | 120 % |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 150 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 296,66 N |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102-1 |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!