Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wandlampaansluitdoos voor holle wand met deksel aan de binnenkant

Hollewanddoos
HOLLEWANDDOOS-PP-WANDLAMP-H45MM/D35MM

Art.-nr. 097503074

EAN 4038898712695

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wandlampaansluitdoos voor holle wand met deksel aan de binnenkant

Art.-nr. 097503074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïntegreerde kabelhouder voor NYM-kabels conform DIN 60670/DIN 49073

IP 3X

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diepte

45 mm

Diameter freesgat

35 mm

Geschikt voor paneeldikte

5 - 25 mm

Aansluitingsvariant

NYM-kabel 3 x 1,5 mm ²

Aantal lijndoorvoeren

1 st

Aantal aanpasstukken

0 st

Hallogeenvrij

Nee

Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG)

Nee

Vlamvertragend

850°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

PP - polypropyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS-bimetaal gatenzaag

GATZAAG 35 MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout