Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wandhangtegel Fliesen-Quick

Voorwandtegel wc, Fliesen-Quick

Art.-nr. 0876212001

EAN 4047376757554

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wandhangtegel Fliesen-Quick

Art.-nr. 0876212001
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
Niet boren of snijden – snelle en eenvoudige montage

Voorkomt de noodzaak om tegels te snijden of 4 gaten te boren (drie verschillende maten gaten)


Monteer eenvoudig in de kant-en-klare tegel met behulp van tegellijm.



Verdwijnt achter elk wandcloset zonder uit te steken


Betrouwbare oplossing voor tegelzetters en loodgieters

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vervangt tegels achter wandclosetten

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Dikte

5 mm

Hoogte (h)

260 mm

Breedte (boven) (b1)

230 mm

Breedte (onder) (b2)

140 mm

Gatdiameter aanvoer (d1)

70 mm

Gatdiameter afvoer (d2)

125 mm

Gatafstand (s)

129 mm

Spleetbreedte (x1)

50 mm

Spleethoogte (x2)

23 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie