Wandclip Voor uittrekbare afzetlinten
Wandklem voor lintverlenging
WANDCLIP-A-KUNSTSTOF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De wandklem wordt bevestigd aan bestaande muren of andere installaties en is geschikt als kosteneffectieve, permanente en snelle barrière
- Ruimtebesparende en kosteneffectieve oplossing voor permanent afzetten met kleine ruimtevereisten
- Eenvoudig te monteren met schroefmontage
- De barrière kan flexibel worden gebruikt in combinatie met een bolder en wandcassettes
Let bij het combineren van verschillende producten uit het assortiment afzettingen met uittrekbare linten op dezelfde typeaanduiding.
Datasheets(X)
Voor het afzetten van gevaarlijke zones of het regelen van de doorstroom van mensen
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 100 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!