Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Schroefloze lasklem WAGO
LASKLEM-5X(0,08-4,0MM²)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klembereik voor fijnaderige geleiders
0,08-4,0 mm² (nominale stroomsterkte 32 A)
Klembereik voor eenaderige en meeraderige geleiders:
0,08-2,5 mm² (nominale stroomsterkte 24 A)
Testopening voor spanningzoekers
Datasheets(X)
Voor alle typen koperdraad (enkel-, multi- en fijndraad), lampen, jaloezieën, luifels, deur- en poortregelingen, intercomsystemen, pompen, voertuigelektronica, enz.
Aantal geleiders | 5 st |
Min./max. draaddoorsnede | 0,08-4 mm² |
Nominale stroom | 32 A |
Min./max. afstriplengte | 9-10 mm |
Nominale spanning | 400 V |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
T identificatie volgens EN 60998 | T85 |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |
Materiaal behuizing | Polyamide 6.6 |
Kleur | DonkerGrijs |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!