Wago micro-insteekdraadverbinder, schroefloos
Schroefloze verbindingsklem, microlasklem
MICRO LASDOPPEN ROOD 4X0,6-0,8
Art.-nr. 0556002
EAN 4011231457835
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Testaansluiting voor spanningzoeker
Datasheets(X)
Verbindingsklem voor eenaderige koperen geleiders.
Voor zwakstroominstallaties: Communicatie-, deurbel-, alarm- en signaleringssystemen (VdS 2116). Voor EIB-toepassingen.
Aantal geleiders | 4 st |
Kleur | Rood |
Min./max. aderdiameter | 0,6-0,8 mm |
Min./max. afstriplengte | 5-6 mm |
Nominale stroom | 6 A |
Nominale spanning | 100 V |
Max. omgevingstemperatuur | 60 °C |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V0 |
Materiaal behuizing | PA 6,6 - polyamide 6,6 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!