Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waarschuwings- en markeringslamp

WAARSCHUWINGSLAMP-ROOD-V.GELEIDEBAKEN

Art.-nr. 0993899300

EAN 4058794041552

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waarschuwings- en markeringslamp

Art.-nr. 0993899300
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
BASt-geteste lamp met onbreekbare behuizing en comfortabel handvat
  • Extreem lange levensduur

  • Slechts één LED per verlichtingsrichting, daardoor een lager energieverbruik

  • Bij gebruik met twee batterijen hoeven deze slechts half zo vaak te worden vervangen

  • Kan ook worden gebruikt met slechts één batterij

  • Batterijen kunnen worden vervangen zonder demontage van de hele lamp

  • Automatisch dimmen

  • Kan worden geschakeld tussen knipperen en continu branden

  • De batterij kan op elke manier worden geplaatst dankzij systeem met drie rails

  • Effectieve lichtemissie 180 mm
Opmerking

Geleverd zonder batterijen, lamphouder of lampsleutel.

  • BASt-getest, conform technische specificaties

  • Voldoet aan EN 12352 - L6
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Rode lichten voor sluitingen en op valbeveiligers

  • Gele lichten voor gedeeltelijke sluitingen en op begrenzers

Diameter lampkop

180 mm

Lichtkleur

Rood

Beschermklasse IP

IP 33

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lamphouder voor waarschuwings- en markeringslamp

LAMPHOLD-F.WARNLGHT

Holder for screwing onto warning and beacon lamp
x 1 st
Blokbatterij voor ledwaarschuwingslampen

BLOKBATTERIJ 4R25 6V

Blokbatterij voor ledwaarschuwingslampen

BLOKBATTERIJ-6V/50AH

Lampsleutel voor Euro-ledwaarschuwingslampen en ledwaarschuwingslampen

LAMP-BOUWPLAATS-SLEUTEL

x 3 st