Waarschuwings- en beschermingsprofiel vierkant/vierkant Voor hoeken van 90°
Waarschuwings- en besch.profiel vierkant/vierkant
Art.-nr. 0812449220
EAN 4062856739875
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige montage met verlijming
- Eenvoudig snijden van de profielen met behulp van een snijmes
- Lage installatiehoogte door plat ontwerp
- Beschermt onder andere tegen botsingsgerelateerd letsel
- Voorkomt schade aan bijvoorbeeld machines, apparatuur of testapparatuur
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof
- Er is geen chemische bestendigheid tegen zuren, basen en oplosmiddelen
Conform ASR A1.3
Datasheets(X)
Voor het vastzetten van onder andere 90° buitenranden, vierkante pijpen, gevarenpunten, staalprofielen, wandhoeken, deuren, machineranden
![]() | |
Materiaal | Polyurethaan |
Lengte x breedte x dikte | 1000 x 31,7 x 22 mm |
Kleur | Zwart-geel |
Lijmbasis | Acrylaat |
Dichtheid | 0,55 g/cm³ |
Toepassingsgebied | Binnen |
Geschikt voor ondergrond | Gladde oppervlakken |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |