Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waarschuwings- en beschermingsprofiel rechthoekig Voor oppervlakken

Vierkant waarschuwings- en beschermingsprofiel

Art.-nr. 0812449225

EAN 4062856740925

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waarschuwings- en beschermingsprofiel rechthoekig Voor oppervlakken

Art.-nr. 0812449225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevend profiel voor waarschuwing en bescherming tegen gevaren
  • Snelle en eenvoudige montage met verlijming

  • Eenvoudig snijden van de profielen met behulp van een snijmes

  • Lage installatiehoogte door plat ontwerp

  • Beschermt onder andere tegen botsingsgerelateerd letsel

  • Voorkomt schade aan bijvoorbeeld machines, apparatuur of testapparatuur
Opmerking
  • De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof

  • Er is geen chemische bestendigheid tegen zuren, basen en oplosmiddelen

Conform ASR A1.3

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastzetten van onder andere 90° buitenranden, vierkante pijpen, gevarenpunten, staalprofielen, wandhoeken, deuren, machineranden

Materiaal

Polyurethaan

Lengte x breedte x dikte

1000 x 40 x 11,0 mm

Kleur

Zwart-geel

Lijmbasis

Acrylaat

Dichtheid

0,55 g/cm³

Toepassingsgebied

Binnen

Geschikt voor ondergrond

Gladde oppervlakken

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie