WÜTOX CSMR steel zinc plated PT cs milling head TX
WÜTOX CSMR steel zinc plated PT cs milling head TX
Art.-nr. 0176214580
EAN 4065746404297
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4,5 mm |
Lengte (l) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 50 mm |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Kopdiameter (dh) | 8,8 mm |
Kophoogte (k) | 2,8 mm |
Kopdetails | Freeskanten |
Interne aandrijving | TX20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Kerndiameter | 2,8 mm |
Vorm van de punt | Punt met ringdraad |
Punthoek | 25 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Maximale inschroefhoek | 45 graden |
Minimale inschroefhoek | 90 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Universeel, Meubilair, Corpus, Beslag |
Geschikte machines | Würth BS 12-A Power |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!