Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

WÜTOX CSMR steel zinc plated PT cs milling head TX

WÜTOX CSMR steel zinc plated PT cs milling head TX

Art. N° 0176214580

EAN 4065746404297

Prix affichés aux clients après connexion
WÜTOX CSMR steel zinc plated PT cs milling head TX

Art. N° 0176214580

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Universal partial-thread screw for fastening wood-to-wood connections in furniture construction, interior finishing or wood construction in indoor dry or wet areas.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Longueur (l)

80 mm

Longueur de filetage (lg)

50 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante

Diamètre de tête (dh)

8,8 mm

Hauteur de tête (k)

2,8 mm

Détails de tête

Bords de fraisage

Empreinte intérieure

TX20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Diamètre de l'âme

2,8 mm

Forme de pointe

Pointe avec filetage annulaire

Angle de pointe

25 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Angle de vissage maxi

45 Degré

Angle de vissage mini

90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Universel, Mobilier, Corps, Ferrure

Machines adaptées

Würth BS 12-A Power

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, TX6

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
x 10 pcs
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT BITS TX-1/4-L.26MM - TX 7

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
x 10 pcs
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, TX8

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, TX9

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX27-1/4-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX40-VERT-1/4-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Embout de vissage 5/16 pouce C 8.0 TX C 8.0 (5/16 pouce)

EMBOUT, 35MM, 5/16, TX45

Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
x 10 pcs
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

BIT-TX45-1/4IN-L25MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
x 5 pcs
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT, 35MM, 1/4, TX45

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
x 10 pcs
Embout de vissage 5/16 pouce C 8.0 TX C 8.0 (5/16 pouce)

EMBOUT, 35MM, 5/16, TX50

Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
x 10 pcs
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-6 PANS 1/4-TX50-L35MM

Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
x 10 pcs