Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜTOP® luchtdichte en windbestendige folies

Lucht- en winddichte manchet WÜTOP
TOEB-MANCHETTEN-D4-8MM
WUETOP

Art.-nr. 0681000285
EAN 4053479793986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snel en permanent afdichten van openingen

Krachtige, oplosmiddelvrije kleefstof met maximale verouderingsbestendigheid


Verwerking mogelijk vanaf 5 °C



Optimale compensatie van bewegingen van componenten en drukontlasting op het afdichtingsgebied


dankzij conische, flexibele doorvoertule met lang afgedicht verbindingsstuk



Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests


Gegarandeerde luchtdichte afdichting conform DIN 4108-7, OVE-richtlijn R7 en huidige enEV.

Opmerking

De WÜTOP lucht- en winddichte manchet is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dak- en wandfolies, WÜTOP dampremmende en dampdichte folies en WÜTOP gevelfolies en is getest op deze foliesoorten. Daarom adviseren wij het gebruik van WÜTOP folie als u optimale resultaten wilt bereiken.


De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Poreuze en absorberende oppervlakken, zoals beton, pleister, spaanplaat, enz. moeten worden voorbehandeld met EURASOL AdhesionPlus of een primerspray.


De manchet moet worden gekozen conform de afmetingen van het kanaal om een permanente luchtdichtheid en trekontlasting te garanderen.


Manchetten zijn af fabriek voorzien van talkpoeder. Als schuiven moeilijk gaat, gebruikt u het zakje talkpoeder dat is meegeleverd en brengt u voldoende talkpoeder aan op de binnenzijde van de manchet of de buitenzijde van de doorvoer.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Permanente afdichting van doorvoeren in WÜTOP-dak- en wandfolies, WÜTOP-dampremmende- en dampdichte folies, WÜTOP-gevelfolies binnen en buiten.

Handleiding

Trek de manchet over de buis. Verwijder de beschermfolie. Druk de manchet met kleefstrook stevig vast met een aandrukrol of kunststof spatel. Vouwen en knikken moeten worden vermeden en moeten zorgvuldig worden uitgerold.

Uitvoering

1-voudig

Min./max. diameter

4-8 mm

Lengte

150 mm

Breedte

150 mm

Lijmbasis

Acrylaat

Vochtbestendigheid

Nee

UV-bestendig

Max. 6 maanden

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Behangnaadroller Cilindrisch

AANDRUKROLLER-PUR-CIL-B4,5CM-D3,5CM

Voor het aandrukken en gladrollen van behangnaden, afdichtingstape en afdichtvlies
x 1 st
Primerspray

BUTYLPRIMER SPRAY 500ML

Hechtingbevorderend spuitmiddel voor aanbrengen van butyl- en bitumenbanden op poreuze en absorberende ondergronden.