WÜTOP PP Plus 170
WÜTOP PP Plus 170






Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Design | Avec bandes auto-adhésives réciproques |
Poids du revêtement par m² | 170 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Zone | 75 m² |
Nombre de roues par palette | 20 PCS |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Épaisseur | 0.7 mm |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 6 Semaines |
Classe du matériau de construction / conditions | B-s1, d0 / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Épaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | 0.1 m |
Conditions pour épaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | conforme à la norme EN 1931 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 200 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 220 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 250 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 285 N |
Extensibilité | 90 % |
Conditions de température de pliage à froid | conforme à la norme EN 1109 |
Convient comme couverture de toit préliminaire pour l'ardoise | 6 Semaines |
Fiches de données de sécurité(X)
/Cdt
MANCHON ETANCH. A LAIR-DIAM. 4-8MM
WUETOPADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM
EURASOLVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)