Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜTOP DS 100 dampremmende folie

Dampremmende folie versterkt WÜTOP DS 100
DAMPDICHTE FOLIE-DS100-L50M-B1,5M-75M2

Art.-nr. 0681000006

EAN 4024835497954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP DS 100 dampremmende folie

Art.-nr. 0681000006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

WÜTOP DS 100 is een dampremmende folie met een hoge Sd-waarde
  • Voorkomt warmteverlies als gevolg van onnodige luchtstroom

  • Voorkomt binnendringing van vocht in inwendige warmte-isolatie en dus vermindering van de isolerende werking

  • Deze dampremmende folie is reflecterend dankzij de metallic coating aan de binnenzijde. Dit zorgt voor een hogere isolatiewaarde en een hogere waterdampbarrière (hoge dampdichtheid)

  • Dankzij het ingebedde gaasweefsel is WÜTOP DS 100 extreem veerkrachtig en scheurbestendig vergeleken met standaard bouwfolies
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

156 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Min. waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte

100 m

Foliedikte

12 µm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

433 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

441 N

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Min./max. verwerkingstemperatuur

+35 tot +5 °C

Gewicht rol

11,7 kg

Aantal per pallet

50 st

Waterdichtheid

W1

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Scheurweerstand (dwars)

204 N

Scheurweerstand (in lengte)

181 N

Breedte

1,5 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie