WÜRTH Tower
Tour d'échafaudage roulant
Art. N° 0962940700
EAN 4065746086158
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les crochets extensibles sur les plates-formes facilitent le transport et le montage des composants individuels
- La stabilité est assurée par la flèche télescopique à réglage progressif avec verrouillage rapide sans vis
- Revêtement de plateforme léger et durable en plastique renforcé de fibre avec surface rainurée
- Montage facile des planches d'arrêt frontales et longitudinales en aluminium, car elles sont prémontées en une unité sous forme de couronne de planche pliable
- Robuste et stable grâce à des joints soudés et enfoncés tout autour
- Pièces individuelles légères
- Montage sans outil/aucune petite pièce desserrée
- Gain de place pendant le transport et le stockage grâce à un chariot de transport passant facilement par une porte, conçu en pièces d'échafaudage
- Roues pivotantes à hauteur réglable avec système de blocage
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Matière de la plateforme | Aluminium/plastique |
Matière de la planche d'arrêt | Aluminium |
Type de roues | Roue pivotante, Réglable en hauteur (135 mm), Avec frein |
Longueur échafaudage | 1,2 m |
Largeur d'échafaudage | 0,75 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 5,2 m |
Longueur de plateforme | 1,12 m |
Largeur de plateforme | 0,61 m |
Hauteur max. de plateforme | 4,2 m |
Type d'application | Intérieur, A l'air libre |
Capacité de charge | 150 kg |
Classe de charge, échafaudage | 3 |
Nombre de personnes max. | 1 |
Option de montage | 3T |
Hauteur debout max. | 4,2 m |
Hauteur de travail max. | 6,2 m |
Poids | 109,5 kg |
Dimension de transport | 1,20 x 0,75 x 1,58 m |
Norme EN | 1004 |
MNTFRM-(F.ROLLSCFLD-TOWER)
PLTFORM-(F.SCFLD-TOWER)
RLFRM-(F.SCFLD-TOWER)
BRDWREATH-(F.SCFLD-TOWER/TOWERPLUS)
CNTLVR-(F.SCFLD-TOWER)-TRI
SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL