WÜPOFAST® spaanplaatschroef zwart oxide Staal, gebruineerd, voldraad, verzonken lenskop, PZ
WÜPOFAST gebruineerd staal VD BVK Z
SCHROEF-BVK-HO-Z2-(BRN)-3,5X35
Art.-nr. 019503535
EAN 4038898566519
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Pozidriv kop
Kunststof glijcoating
Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.
Buighoek
Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.
Breukdraaimoment
Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.
Indraaimoment
Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).
Niet voor buitengebruik
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3,5 mm |
Lengte (l) | 35 mm |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 31 mm |
Punthoek | 25 graden |
Koptype | Verzonken lenskop |
Kopdiameter (dh) | 7,0 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gebronsd |
Productgewicht (per stuk) | 1,512 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |