Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-PLVZK-SYSKO-HO-A2K-M.KAP-1925X WÜPOFAST<SUP>®</SUP> spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-PLVZK-SYSKO-HO-A2K-M.KAP-1925X WÜPOFAST<SUP>®</SUP> spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-PLVZK-SYSKO-HO-A2K-M.KAP-1925X
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

WÜPOFAST<SUP>®</SUP> spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-PLVZK-SYSKO-HO-A2K-M.KAP-1925X - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-PLVZK-SYSKO-HO-A2K-M.KAP-1925X - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-PLVZK-SYSKO-HO-A2K-M.KAP-1925X - 3

WÜPOFAST® spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

WÜPOFAST st vrz verz kop kopgat afdekkap sysko
ASS-SCHR-PLVZK-SYSKO-HO-A2K-M.KAP-1925X

Art.-nr. 5964059000

EAN 4046777930344

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964059000
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
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met kopgatboring en afdekkappen

Assortiment met 1925 stuks


  • 200 spaanplaatschroeven 4,5 x 25 mm

  • 150 spaanplaatschroeven 4,5 x 30 mm

  • 100 spaanplaatschroeven 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm

  • 75 spaanplaatschroeven 4,5 x 50 mm

  • 400 afdekkappen, wit

  • 200 afdekkappen, bruin

  • 200 afdekkappen, donkerbruin

  • 200 afdekkappen, lichtbruin

  • 200 afdekkappen, zwart
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal stuks in assortiment of set

1925 st

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Inclusief WÜPOFAST® spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
200 x
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-4,5X25/15

Omschrijving:
4.5 x 25
Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Hoeveelheid: 200 x
150 x
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-4,5X30/19

Omschrijving:
4.5 x 30
Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Hoeveelheid: 150 x
100 x
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-4,5X35/21

Omschrijving:
4.5 x 35
Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Hoeveelheid: 100 x
100 x
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-4,5X40/24

Omschrijving:
4.5 x 40
Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Hoeveelheid: 100 x
100 x
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-4,5X45/28

Omschrijving:
4.5 x 45
Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Hoeveelheid: 100 x
75 x
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-4,5X50/30

Omschrijving:
4.5 x 50
Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
Hoeveelheid: 75 x
400 x
Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

AFDEKKAP-(01743)-R9010-PUURWIT-D15/2,5

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Zuiver wit RAL 9010
Hoeveelheid: 400 x
200 x
Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

AFDEKKAP-(01743)-R9005-GITZWRT-D15/2,5

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Gitzwart RAL 9005
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

AFDEKKAP-(01743)-R8007-REEBRUIN-D15/2,5

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Reebruin RAL 8007
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

AFDEKKAP-(01743)-R8016-MAH.BRN-D15/2,5

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Mahonie RAL 8016
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

AFDEKKAP-(01743)-R8001-OKERBRN-D15/2,5

Omschrijving:
Buitendiameter: 15 mm; Okerbruin RAL 8001
Hoeveelheid: 200 x