WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw
WÜPOFAST staal verzinkt VD verzonken kop Z
SCHROEF-VERZONKENKOPPOZ2-(A2K)-3,5X35
Art.-nr. 019835 35
EAN 4011231255134
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Pozidriv kop
Kunststof glijcoating
Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.
Buighoek
Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.
Breukdraaimoment
Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.
Indraaimoment
Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).
25°-punt
Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF.
Niet voor buitengebruik
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3,5 mm |
Lengte (l) | 35 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 7,0 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 31 mm |
Punthoek | 25 graden |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1,457 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |