Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

WÜPOFAST staal verzinkt VD verzonken kop Z
SCHROEF-VERZONKENKOPPOZ1-(A2K)-3X20

Art.-nr. 01983 20

EAN 4011231254830

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

Art.-nr. 01983 20
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
Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.

Pozidriv kop



Kunststof glijcoating


Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.



Buighoek


Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.



Breukdraaimoment


Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.



Indraaimoment


Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).



25°-punt


Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF.
Opmerking

Niet voor buitengebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3 mm

Lengte (l)

20 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

6,0 mm

Interne aandrijving

Z1

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (lg)

16 mm

Punthoek

25 graden

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

0,703 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie