Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

WÜPOFAST staal verzinkt Z met kopgat
SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-4,5X45/28

Art.-nr. 017434545

EAN 4011231227544

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

Art.-nr. 017434545

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gehard staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
  • Antiwrijvingslaag

  • Met kopgat
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4,5 mm

Lengte (l)

45 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopgatboring

Ja

Kopgatdiameter

2,5 mm

Kopdiameter (dh)

9,0 mm

Interne aandrijving

Z2

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

28 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

3,180 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie