Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜPOFAST® spaanplaatschroef blauw verzinkt Met combinatiesleuf

WÜPOFAST staal verzinkt met combi-sleuf
SCHROEF-PANHD-SL-Z3-(A2K)-6X50

Art.-nr. 01726 50

EAN 4011231226356

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® spaanplaatschroef blauw verzinkt Met combinatiesleuf

Art.-nr. 01726 50

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Materiaal:Gecarboneerd staal
  • Oppervlak:Galvanisch verzinkt, met kunststof coating
  • Kop:Lenskop, verzonken kop Z
  • Schroefdraad vrijwel tot aan kop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bruikbaar als plug/schroef met nylon plug, Zebra Shark plug, gipskartonplug, gasbetonplug of als zelfborende schroef in hout en spaanplaat

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

50 mm

Kopdiameter (dh)

12,0 mm

Interne aandrijving

Z3+sleuf

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

7,190 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie