Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜPOFAST® spaanplaatschroef blauw verzinkt Met combinatiesleuf

WÜPOFAST staal verzinkt met combi-sleuf
SCHROEF-PANHD-SL-Z2-(A2K)-4,5X40

Art.-nr. 017245 40

EAN 4011231226035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® spaanplaatschroef blauw verzinkt Met combinatiesleuf

Art.-nr. 017245 40

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Materiaal:Gecarboneerd staal
  • Oppervlak:Galvanisch verzinkt, met kunststof coating
  • Kop:Lenskop, verzonken kop Z
  • Schroefdraad vrijwel tot aan kop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bruikbaar als plug/schroef met nylon plug, Zebra Shark plug, gipskartonplug, gasbetonplug of als zelfborende schroef in hout en spaanplaat

Nominale diameter (d)

4,5 mm

Lengte (l)

40 mm

Kopdiameter (dh)

9,0 mm

Interne aandrijving

Z2+sleuf

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

3,105 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie