WÜPOFAST® spaanplaatschroef blauw verzinkt Met combinatiesleuf
WÜPOFAST staal verzinkt met combi-sleuf
SCHROEF-PANHD-SL-Z2-(A2K)-3,5X35
Art.-nr. 017235 35
EAN 4011231225526
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal:Gecarboneerd staal
- Oppervlak:Galvanisch verzinkt, met kunststof coating
- Kop:Lenskop, verzonken kop Z
- Schroefdraad vrijwel tot aan kop
Datasheets(X)
Bruikbaar als plug/schroef met nylon plug, Zebra Shark plug, gipskartonplug, gasbetonplug of als zelfborende schroef in hout en spaanplaat
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3,5 mm |
Lengte (l) | 35 mm |
Kopdiameter (dh) | 7,0 mm |
Interne aandrijving | Z2+sleuf |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1,850 g |