Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

WÜPOFAST acier zingué jaune PZ tri par rouleau

WÜPOFAST acier zingué jaune PZ tri par rouleau
VIS-TF-BOIS-Z2-ROSO-(A2L)-3,5X25

Art. N° 018683525

EAN 4038898424482

Prix affichés aux clients après connexion
WÜPOFAST acier zingué jaune PZ tri par rouleau

Art. N° 018683525

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roller-sorted for automatic machining
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

25 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

7,0 mm

Empreinte intérieure

Z2

Type de filetage

Filetage total

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Poids du produit (par pièce)

1,080 g