Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜPLAST W1451 staal 10.9 blank flenskop TX

WÜPLAST W1451 staal 10.9 blank flenskop TX
SHR-FL-W1451-T20-10.9-5X20

Art.-nr. 423285 20

EAN 4054458386250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPLAST W1451 staal 10.9 blank flenskop TX

Art.-nr. 423285 20

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

WN 1451-compliant, steel plain, TX
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

5 mm

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

10 mm

Kophoogte (k1)

3,45 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Blank

Interne aandrijving

TX20

Overig standaard

W1451

Uitvoering

Met flens

Koptype

Panhead met kraag

Draadtype

Kunststof schroefdraad

Schachtlengte (a)

2,5 mm

Spoed

2,24 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie