WÜPLAST W1451 ac 10.9 brut t emb TX
WÜPLAST W1451 ac 10.9 brut t emb TX
VIS-TB-EMB-W1451-T20-10.9-5X20
Art. N° 423285 20
EAN 4054458386250
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 5 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,45 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Empreinte intérieure | TX20 |
Autre norme | W1451 |
Design | Avec bride |
Forme de tête | Tête plate à bride |
Type de filetage | Filetage de vis en plastique |
Longueur de tige (a) | 2,5 mm |
Pas | 2,24 mm |