WÜPLAST W1411 RVS A2 lenskop met schijf Z
WÜPLAST W1411 RVS A2 lenskop met schijf Z
WUEPLAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoog zelfborgend vermogen
Minder kans op losdraaien
- Materiaalbehoud
Hogere belastbaarheid van de verbinding
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Beter betrouwbare schroefverbindingen
Hoogwaardig oppervlak
- Chroom(VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosieweerstand
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 2.62 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Interne aandrijving | Z2 |
Overig standaard | CS |
Uitvoering | Met flens |
Koptype | Panhead met kraag |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |
Schachtlengte (a) | 2 mm |
Spoed | 1.79 mm |