Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WSAFE 4000-persluchtveiligheidskoppeling Met comfortaansluiting

LUCHTKOPPELING WSAFE 4000 COMFRT 13X18MM

Art.-nr. 0699042013

EAN 4058794689570

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WSAFE 4000-persluchtveiligheidskoppeling Met comfortaansluiting

Art.-nr. 0699042013
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
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie als het gaat om aansluiting van PU-persluchtslangen.

Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte voor persluchtverbruikers


Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 4000 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar. Met als resultaat hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.



Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden


Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.



Lange levensduur


Vergrendelingshuls gemaakt van gehard staal



Veilige ontkoppeling met één hand


Veiligheidskoppeling met eentraps ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.



De koppeling is compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels


De hulpstukken van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 10,4 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor binnendiameter slang

13 mm

Geschikt voor buitendiameter slang

18 mm

Lengte (L)

79 mm

Buitendiameter (D)

29 mm

Sleutelwijdte (SW)

24 mm

Doorstroomcapaciteit

4000 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie