Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WSAFE 2000-persluchtveiligheidskoppeling Met binnendraad

LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 BINNENDR. 3/8"

Art.-nr. 0699023138

EAN 4058794688979

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WSAFE 2000-persluchtveiligheidskoppeling Met binnendraad

Art.-nr. 0699023138
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
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie als het gaat om aansluiting van persluchtleidingen.

Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte voor persluchtverbruikers


Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 2250 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar. Met als resultaat hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.



Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden


Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.



Lange levensduur


Vergrendelingshuls gemaakt van gehard staal



Veilige ontkoppeling met één hand


Veiligheidskoppeling met eentraps ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.



Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels


De hulpstukken van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

IT G 3/8 inch

Lengte (L)

60 mm

Buitendiameter (D)

25,4 mm

Sleutelwijdte (SW)

22 mm

Doorstroomcapaciteit

2250 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie