WOOD CONNECTOR WC-DT
Wood connector WC-DT
HOUTVERBINDER-WC-DT-150X68X25
Art.-nr. 0681353150
EAN 4099618352461
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De connector heeft een taps toelopende, zwaluwstaartvorm voor een sterke, nauwkeurige verbinding tussen elementen
- Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen
- Connectors worden snel en eenvoudig bevestigd met twee ASSY 4 PII CSMP schroeven met een diameter van 8 mm en een lengte van 70, 80, 90 of 110 mm
- Wanneer de connector in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd
- 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen connectoren dankzij eenvoudige voormontage, grote initiële installatiespeling tijdens het inbrengen in de freesholtes en het ontbreken van wandsteunen
- Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen
- Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden
- Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
- CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database
- Connectors die niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat de afmetingen veranderen als gevolg van vochtopname
Datasheets(X)
- Structurele verbinder voor snelle installatie van geprefabriceerde wand-, plafond- en dakelementen van massief hout of CLT
- Gebruiksklasse 1 en 2
De WC-DT (zwaluwstaart) wood connector is een taps toelopend, wigvormig verbindingselement. De connector wordt in pengaten van verschillende afmetingen geplaatst en op zijn plaats geschroefd met twee ASSY 4 PII CSMP-schroeven met een diameter van 8 mm. De WC-DT connector en de contra-verbinding worden gepositioneerd tijdens de CAD-planning van de elementen. Na montage op de houten elementen wordt de WC-DT wood connector in de tapse holte van het verbindende onderdeel gehaakt. Wanneer de houten structuur omlaag wordt gebracht, komt de verbinding tussen de twee houten elementen tot stand terwijl de WC-DT wood connector in de gefreesde holte wordt geklemd.
![]() | |
Materiaal | Merkenmultiplex |
Lengte x breedte x hoogte | 150 x 68 x 25 mm |
Gatdiameter | 8 mm |
Minimaal vereiste aantal borgschroeven | 2 st |
Max. inbouwdiepte | 25 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!