WLH 30 Premium LED-handlamp op batterijen
LED-accuhandlamp WLH 30 Premium
ACCU-LOOPLAMP WLH 30 PREMIUM
Art.-nr. 0827940130
EAN 4049557838618
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nieuwste batterijtechnologie op basis van lithium-polymeer, met korte oplaadtijden en lange levensduur
Kunststof haak is 360° draaibaar, opvouwbaar
Aantal LED's
- 1 x 2,5-W LED-strip
- 1 x indicatielampje - geeft aan wanneer de lamp moet worden opgeladen
Datasheets(X)
Lichtstroom | 200 lm |
Brandtijd | 5 h |
Laadtijd | 3 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 7,4 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 185-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | mini DC |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -5 tot 50 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 289 x 76 x 46 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!