Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WIPE-N-SHINE wisser

Vloertrekker met steelopname Wipe-N-Shine
WISSER-WHIPE-N-SHINE-STEELOPNAMEE

Art.-nr. 0891350206

EAN 4038898454298

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WIPE-N-SHINE wisser

Art.-nr. 0891350206
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
Met handvat en opzetstuk voor het verwijderen van waterdruppels
  • Ideaal voor grote oppervlakken

  • Kan worden gebruikt met telescoopsteel

  • Zacht rubber waarborgt behoedzame behandeling en optimale bescherming van oppervlakken

  • Lange levensduur
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wipe-N-Shine is bij uitstek geschikt om water van grote oppervlakken te verwijderen. Het zachte rubber beschermt de verf en ramen, voorkomt kalkvlekken. Kan worden gebruikt met alle Würth-handgrepen, waardoor het makkelijker wordt om bussen, vrachtwagens, treinen, etc. te reinigen.

Kleur

Groen

Materiaal

Polyoxymethyleen, thermoplastische elastomeren

Lengte

450 mm

Breedte

190 mm

Hoogte

70 mm

Productgewicht (per stuk)

233,500 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium steel 1.495 mm

ALUMINIUM STEEL, ERGONOMISCH