WGL 1 LED-breedstraler 360°, 40.000 lumen
LED breedstraler 360 graden WGL
LAMP-LED-360GRD-280W-40000LUMEN
Art.-nr. 0981180841
EAN 4056807906683
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- LED-paneel met 4 uiterst efficiënte Xpect2 LED-modules (ca. 140 lm/W)
- Snelle eenpersoonsmontage
- Lage windbelasting
- Opaliserende filters voor aangenaam, schitteringvrij werklicht
- Stoot- en breukvaste behuizing (IK10)
- Passieve, slijtagevrije koeltechnologie (onderhoudsvrij)
- Ringbout voor ophangen
- Wisselbout voor lichtuitstraling zowel omlaag als omhoog
- Hoogwaardige Ölflex® 540 P netvoedingskabel
- Behuizing: Gepoedercoat staal, polyamide 6
Statiefadapter alleen vereist met krukstatief art.nr. 09811021. Luchtgedempt roestvrijstalen statief, art.nr. 09811031 heeft al de standaard 30 mm-pen (DIN 14640).
| STATIEFBEVESTIGING VOOR LED-WERKLAMPEN/BREEDSTRALERS | |||||||
| Premium statief Staal verzinkt Art.nr. 0981 101 1 | ![]() | Krukstatief Staal verzinkt Art.nr. 0981 102 1 | ![]() | Luchtgedempt statief Roestvast staal Art.nr. 0981 103 1 | ![]() | ||
| LED-breedstraler WGL 1 360° 40.000 lm Art.nr. 0981 180 841 | ![]() | Lamp te zwaar voor Premium statief. De bevestiging van de lamp voor de DIN-stift is niet compatibel met het Premium-statief. | Statiefadapter 28 mm/30 mm inbegrepen in de leveringsomvang. | ![]() | Er is geen statiefadapter nodig. Het roestvast stalen, luchtgedempte statief heeft een DIN-stift van 30 mm. | ||
Datasheets(X)
- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor bouwplaatsen, montagewerk, sport en ontspanning, reddingswerk, etc.
Uitvoering | Schakelkast (1-100%) |
Lichtstroom | 40000 lm |
Lichtstroom lamp | 45000 lm |
Kleurtemperatuur | 5000 K |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 67 |
IP-beschermingsklasse, bedieningseenheid | IP 65 |
Slagvastheid | IK10 |
Kabeltype | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Draadlengte | 8 m |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
Minimale/maximale nominale spanning | 100 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Steekconnector | 1 veiligheidsstekker, 16 A, IP68 |
Vermogen | 280 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 59 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 446 x 228 x 446 mm |
Energie-efficiëntieklasse | D |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!