WG-Fix schroef, panhead
Schroefanker, WG-FIX, platkop
SCHROEF-WG-FIX-AW20-A2K-6,3X30MM
Art.-nr. 018936330
EAN 4045989811298
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snel en eenvoudig te monteren
- AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten
- Lenskop voor groter contactvlak
- HiLo-draad voor hoger overkoppel
- Grove spoed voor snel indraaien
Schroef in met hoge extra belasting, lage rotatiesnelheid en koppelbegrenzing. Stop inschroeven zodra de schroef stevig vastzit. Breng schroef in gipsplaat in zonder voorboren.
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik in baksteen, massieve kalkzandsteen en gipsplaat
- Voor bevestiging van gordijnrails, plinten, schilderijlijsten, badkamer- en keukenaccessoires enz.
![]() | |
Koptype | Panhead |
Interne aandrijving | AW 20 |
Ankerdiameter | 6,3 mm |
Ankerlengte | 30 mm |
Maximale bevestigingshoogte (d a) | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale boordiameter (d 0) | 4 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 35 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 6,5 mm |
| Prestatiegegevens | |||
| Ankerdiameter [mm] | 6,3 | ||
| Aanbevolen gebruiksbelasting | Baksteen Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Volle kalkzandsteen, KSV | 0,43 | ||
| Gipsplaat d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!