WE gereedschapswagen
System-werkplaatstrolley WE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Drietraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan
- Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Gemakkelijke verplaatsing van de gereedschapswagen dankzij de stevige zijgreep
Rastermaten voor ladesysteem | ||
Art.nr. | Lade | Rastermaten |
0962 639 060 t/m 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 t/m 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 t/m 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 850 x 545 x 1055 mm |
Uitvoering laden | 7 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm, 1 lade, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen van lade | 35 kg |
Aantal laden | 8 st |
Aantal rollen | 4 st |
Draagvermogen | 500 kg |
Materiaal werkblad | Rubber mat |
Productgewicht (per stuk) | 60.000 kg |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
LADEVERDELING-8.8-H=65 MM
LADEVERDELING-8.8-H=120 MM
HOUDER-450X170MM
MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM
GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM
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
RESERVESLOT, WE-REEKS
ZWENKWIEL-(V.GER.WAGEN-WE)-M.REM