Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WE gereedschapswagen

System-werkplaatstrolley WE

Art.-nr. 0962639063
EAN 4056807744254

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stevige en ruime gereedschapswagen met talrijke praktische details. In systeemformaat 8.8, geschikt voor schuiminlays en inzetbakken, en voor systeemkoffers van het ORSY®-systeem.

Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan

  • Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.


Gemakkelijke verplaatsing van de gereedschapswagen dankzij de stevige zijgreep

Rastermaten voor ladesysteem
Art.nr.LadeRastermaten
0962 639 060 t/m 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 t/m 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 t/m 0962 639 0831-7
8
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Signaalzwart RAL 9004

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

850 x 545 x 1055 mm

Uitvoering laden

3 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm, 3 laden, B 674 x D 463 x H 156 mm

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen van lade

35 kg

Aantal laden

6 st

Aantal rollen

4 st

Draagvermogen

500 kg

Materiaal werkblad

Rubber mat

Productgewicht (per stuk)

60.000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verdelerset vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=65 MM

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=120 MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.8

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant Voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-BASIC-PRO

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant Voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant Voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Workshop trolley Basic/Pro Paper roll holder

PAPROLLHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

Robust paper roll holder for Basic 8.4/8.8 and Pro 8.4 workshop trolleys
x 1 st
Slot met 2 sleutels Voor gereedschapswagens en werkbanken voor systeemmontage uit de WE-serie

RESERVESLOT, WE-REEKS

x 1 st
Spuitbushouder

HOUDER CHEMIEDOOS C-SERIE

Voor montage op wanden met vierkant gatenpatroon
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zwenkwiel Voor gereedschapswagens uit de WE-serie

ZWENKWIEL MET REM, WE

x 1 st
Zwenkwiel Voor gereedschapswagens uit de WE-serie

ZWENKWIEL-(V.GER.WAGEN-WE)-M.REM

x 1 st
Vast wiel Voor gereedschapswagens uit de WE-serie

VAST WIEL WE-WEW SERIE

x 1 st
Slot met 2 sleutels Voor gereedschapswagens en werkbanken voor systeemmontage uit de WE-serie

RESERVESLOT, WE-REEKS