WE gereedschapswagen
GEREEDSCHAPSWAGEN-WE-SYS-8-ROOD
Art.-nr. 0962639080
EAN 4056807744155
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laden met drietraps vergrendeling
- Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden
- Laden blijven tijdens transport goed gesloten
- Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen
- Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld
Praktisch werken met de gereedschapswagen
- Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen
- Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren
- Laden kunnen met één hand worden geopend
- Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen
- Grote, met rubber beklede en vervangbare opslag- en werkruimten
Flexibele uitbreiding om aan veranderende eisen te voldoen
- Inlays en inzetstukken, verdelers, ORSY systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen
- Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant
Lange levensduur
- Ontworpen voor hoge draaglasten
- Kogellagers maken het mogelijk de laden volledig en soepel uit te trekken
- Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige poedercoating
| Rastermaten voor ladesysteem | ||
| Art.nr. | Lade | Rastermaten |
| 0962 639 060 t/m 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 639 070 t/m 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 639 080 t/m 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Datasheets(X)
De perfecte mobiele opslag- en transportoplossing met compacte opbergruimte voor flexibel werken in professionele werkplaatsen.
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 850 x 545 x 1055 mm |
Uitvoering laden | 7 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm, 1 lade, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen van lade | 40 kg |
Aantal laden | 8 st |
Aantal rollen | 4 st |
Draagvermogen | 500 kg |
Materiaal werkblad | Rubber mat |
Productgewicht (per stuk) | 60,000 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!