Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WE gereedschapswagen

System-werkplaatstrolley WE
GEREEDSCHAPSWAGEN-WE-8-RAL5010-BLAUW

Art.-nr. 0962639081

EAN 4056807744377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WE gereedschapswagen

Art.-nr. 0962639081
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
Compact, betrouwbaar en veelzijdig: mobiele gereedschapswagen met cilinderslot, vrijstaand ontwerp en praktische accessoires

Laden met drietraps vergrendeling


  • Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden

  • Laden blijven tijdens transport goed gesloten

  • Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen

  • Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld


Praktisch werken met de gereedschapswagen


  • Vier duurzame rubberen zwenkwielen (één met rem) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen

  • Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren

  • Laden kunnen met één hand worden geopend

  • Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen

  • Grote, met rubber beklede en vervangbare opslag- en werkruimten


Flexibele uitbreiding om aan veranderende eisen te voldoen


  • Inlays en inzetstukken, verdelers, ORSY systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen

  • Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant


Lange levensduur


  • Ontworpen voor hoge draaglasten

  • Kogellagers maken het mogelijk de laden volledig en soepel uit te trekken

  • Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige poedercoating
Rastermaten voor ladesysteem
Art.nr.LadeRastermaten
0962 639 060 t/m 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 t/m 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 t/m 0962 639 0831-7
8
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De perfecte mobiele opslag- en transportoplossing met compacte opbergruimte voor flexibel werken in professionele werkplaatsen.

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

850 x 545 x 1055 mm

Uitvoering laden

7 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm, 1 lade, B 674 x D 463 x H 156 mm

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen van lade

40 kg

Aantal laden

8 st

Aantal rollen

4 st

Draagvermogen

500 kg

Materiaal werkblad

Rubber mat

Productgewicht (per stuk)

60,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitbushouder

HOUDER CHEMIEDOOS C-SERIE

Voor montage op wanden met vierkant gatenpatroon
x 1 st
Verdelerset vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=65 MM

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=120 MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.8

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
x 1 st
Houder voor producten op rol

HOLD-PAPERUNWINDER-PDPL-437MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 1 st
Opbergbox

HOUDER-450X170MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-BASIC-PRO

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
PAPIERROLHOUDER VOOR ZIJKANT GEREEDSCHAPSWAGEN

PAPIERROLHOUDER-(V.GRD.WGN-BAS/PRO)

Robuuste papierrolhouder voor Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4 gereedschapswagens
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Slot met 2 sleutels Voor gereedschapswagens en werkbanken voor systeemmontage uit de WE-serie

RESERVESLOT, WE-REEKS

x 1 st
Zwenkwiel voor gereedschapswagens uit de WE-serie

ZWENKWIEL MET REM, WE

x 1 st
Zwenkwiel voor gereedschapswagens uit de WE-serie

ZWENKWIEL-(V.GER.WAGEN-WE)-M.REM

x 1 st
Vast wiel voor gereedschapswagens uit de WE-serie

VAST WIEL WE-WEW SERIE

x 1 st
Gereedschapswagen, standaard, accessoires, andere

AY-RAILS-F.0962639XXX-WE-SYSTEM