WAPS profielsysteem serie Würth
WAPS profielsysteem serie Würth
Art.-nr. 4952200001
EAN 4056807138756
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Profielbreedte | 40 mm |
Profielhoogte | 45,4 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Lengte | 6060 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Minimale coatingdikte | 10 µm |
Maximale coatingdikte | 15 µm |
Profieloppervlak | 6,42 mm² |
Diameter kerngat | 7,3 mm |
Min. treksterkte Rm | 245 N/mm² |
Minimale rekgrens (Rp 0,2 waarde) | 195 N/mm² |
Brinellhardheid, HB | 75 HB |
Traagheidsmoment in lengterichting | 10,27 cm⁴ |
Traagheidsmoment diagonaal | 9,14 cm⁴ |
Weerstandsmoment Y-as | 4,282 cm³ |
Weerstandsmoment X-as | 4,569 cm³ |
Rek bij breuk A5 | 10 % |
Rek bij breuk A10 | 8 % |
Elasticiteitsmodulus bij 100% | 70000 N/mm² |