Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WAPS profielsysteem serie Item

WAPS profielsysteem serie Item

Art.-nr. 4952100001

EAN 4056807132808

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WAPS profielsysteem serie Item

Art.-nr. 4952100001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 8 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

WAPS® series I compatible with Item
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profielbreedte

20 mm

Profielhoogte

20 mm

Groefbreedte

5 mm

Lengte

6060 mm

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Minimale coatingdikte

10 µm

Maximale coatingdikte

15 µm

Profieloppervlak

1,82 cm²

Diameter kerngat

4,3 mm

Min. treksterkte Rm

245 N/mm²

Minimale rekgrens (Rp 0,2 waarde)

195 N/mm²

Brinellhardheid, HB

75 HB

Traagheidsmoment in lengterichting

0,74 cm⁴

Traagheidsmoment diagonaal

0,74 cm⁴

Weerstandsmoment Y-as

0,74 cm³

Weerstandsmoment X-as

0,74 cm³

Rek bij breuk A5

10 %

Rek bij breuk A10

8 %

Elasticiteitsmodulus bij 100%

70000 N/mm²

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie